Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
2H946783
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
Gedore 1.04/2A Univerzális húzókészülék külső/belső 2-karos 200mm pofaszélesség 150mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2H946783
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A kampós láb szélessége (mm)
30
A horogláb mélysége (mm)
18
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '260.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Márka
Gedore
Model
1.04/2A
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Erős bukó kovácsolt minta, A hátsó oldalán lévő hajlítómomentumos megerősítésnek köszönhetően a keresztgerenda energiatakarékos kialakítása még erősebb és biztonságosabb húzómunkát jelent, Skála a húzószárak egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimális erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, A gyorsbeállító funkció támogatja az energiatakarékos és gyors működést, A tengely cserélhető golyóval és csúcsponttal, Hidraulikus tengellyel bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus tengellyel bővíthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus tengellyel bővíthető (lásd a táblázatot)
Cikkszámok
Cikkszám
2H946783
EAN
4036976107111
UBB
500642632268
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1307827