Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
4K022732
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
Gedore 1.04/2A-B Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 200mm pofaszélesség 150mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4K022732
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
5
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A kampós láb szélessége (mm)
30
A horogláb mélysége (mm)
24
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3.5
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '260.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Márka
Gedore
Model
1.04/2A-B
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Erős bukó kovácsolt mintázat, Egy darabból kovácsolt merev lábak, A lábak megfeszítéskor automatikusan rögzülnek, Lábfék - megakadályozza a lábak akaratlan megcsúszását. A láb egy gombnyomással a keresztgerenda mentén csúsztatható, A lábak megfordításával ez a szerszám belső vagy külső lehúzószerkezetként használható, Skála a lehúzó lábak egységes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus húzást, optimalizált erőalkalmazással, még akkor is, ha rendkívül nagy húzóerőre van szükség, Orsó cserélhető golyóval és hegyével, Orsó termokémiailag edzett, Hidraulikus orsóval fejleszthető (lásd a táblázatot), Hidraulikus orsóval fejleszthető.
Cikkszámok
Cikkszám
4K022732
EAN
4036976121759
UBB
500642632425
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1981129