Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
7D949767
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
Gedore 1.04/1A-B Univerzális lehúzó külső/belső 2-karos 130mm pofaszélesség 100mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7D949767
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
3
Menethossz (mm)
140
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A kampós láb szélessége (mm)
22
A horogláb mélysége (mm)
15
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
3
Skálabeosztás
Igen
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
['0.000', '170.000']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
130
Márka
Gedore
Árucikk kód
82055980
Model
1.04/1A-B
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7D949767
EAN
4036976121742
UBB
500642632003
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
1981110