text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 080 8 db-os kombinált csőkulcs készlet


Acc. DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, 31CrV3 vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD profil az erő kíméletes átviteléért, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákon vagy csavarokon, Kiváló ipari minőség a legkemé

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 8
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) 8 - 19
Márka Gedore

Leírás

Acc. DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, 31CrV3 vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD profil az erő kíméletes átviteléért, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákon vagy csavarokon, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felületért, Vékony bordázott nyitott vég a fokozott szilárdságért garantálja a maximális nyomatékot.

Cikkszámok

Cikkszám G2102.001.775
EAN 4010886601198
UBB 240120120920
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6011950

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.