text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsavarozó gyűrűkulcs 80mm

Cikkszám 6G998579
Hosszúság (mm) 406
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 70
Egykulcsos modell Igen

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 406
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 50
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 126
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Leírás

Használható ütve- vagy légkalapáccsal meghúzáshoz vagy lazításhoz, Forrón kovácsolt, homokfúvott, Forrón kovácsolt, homokfúvott

Cikkszámok

Cikkszám 6G998579
EAN 4010886806128
UBB 500642418262
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 1416480
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.