Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
6E485559
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
Gedore ütvecsavarozó gyűrűkulcs 75mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6E485559
Hosszúság (mm)
406
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
75
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
50
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
406
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
75
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
50
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
126
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6E485559
EAN
4010886806098
UBB
500642418007
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1416456