text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsavarozó gyűrűkulcs 70mm

Cikkszám 7F356155
Hosszúság (mm) 406
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 50

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 406
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 50
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 126
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 7F356155
EAN 4010886806067
UBB 500642417843
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 1416405
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.