Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
9A651301
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
Gedore ütvecsavarozó gyűrűkulcs 46mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9A651301
Hosszúság (mm)
340
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
46
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
340
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
46
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
35
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
79
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használható ütve- vagy légkalapáccsal meghúzáshoz vagy lazításhoz, Forrón kovácsolt, homokfúvott, Forrón kovácsolt, homokfúvott
Cikkszámok
Cikkszám
9A651301
EAN
4010886805800
UBB
500642416852
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1416111