text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó hüvely KR 19 17 mm


DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerinti négyszögletes meghajtás, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel

Cikkszám G2317.170.001
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 14
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 165
Árucikk kód 8204200000
Model KR 19 17
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerinti négyszögletes meghajtás, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel

Cikkszámok

Cikkszám G2317.170.001
EAN 4010886616246
UBB 203120474085
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6162490
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.