text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó hüvely K 21 L 110 mm


Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, KB 6470 és KB 6475 használata 95 mm-től és felfelé, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Položka č.
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 110
Hosszúság (mm) 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 1/2 hüvelyk
Ambalat la 1

technické údaje

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 110
Hosszúság (mm) 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 62
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10400
Árucikk kód 8204200000
Model K 37 110
Type Impact Socket

Popis

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, KB 6470 és KB 6475 használata 95 mm-től és felfelé, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Čísla materiálu

Položka č. G2345.984.001
EAN 4010886632956
UBB 203120528203
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6329530

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.