text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó gyűrűskulcs 36mm

Cikkszám 1C266898
Hosszúság (mm) 310
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 36
Egykulcsos modell Igen

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 310
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 36
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 30
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 67
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Leírás

Használható ütve- vagy légkalapáccsal meghúzáshoz vagy lazításhoz, Forrón kovácsolt, homokfúvott, Forrón kovácsolt, homokfúvott

Cikkszámok

Cikkszám 1C266898
EAN 4010886805718
UBB 500642416449
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 1416014
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.