Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
1Z313771
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
Gedore ütvecsapó gyűrűskulcs 32mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1Z313771
Hosszúság (mm)
270
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
32
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
25
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
270
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
32
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
25
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
51
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Z313771
EAN
4010886805671
UBB
500642416282
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1415972