Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
4D597259
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
Gedore ütvecsapó gyűrűskulcs 30mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4D597259
Hosszúság (mm)
270
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
30
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
270
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
30
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
25
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
21.8
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használható ütőkalapáccsal vagy pneumatikus kalapáccsal meghúzáshoz vagy meglazításhoz, Forrón kovácsolt, homokfúvott, Forrón kovácsolt, homokfúvott.
Cikkszámok
Cikkszám
4D597259
EAN
4010886806906
UBB
500642416027
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1415913