text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugóhúzó 70mm

Cikkszám 1R182312
Kulcsszélesség (mm) 70
Hosszúság (mm) 88
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 70
Hosszúság (mm) 88
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 31.5
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model K 21 S 70
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE vanádium acél 59CrV4, pisztolyfém kivitel, DBGM (német használati szabadalom), Különösen alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol a veszteségek elleni védelem, a folyamatbiztonság és a munkavédelem állandóan fontos, Példák: felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóipar.

Cikkszámok

Cikkszám 1R182312
EAN 4010886936146
UBB 500642512882
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2734621
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.