text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugóhúzó 65mm

Cikkszám 4W358095
Kulcsszélesség (mm) 65
Hosszúság (mm) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 65
Hosszúság (mm) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 29.4
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82042000
Model K 21 S 65
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám 4W358095
EAN 4010886936139
UBB 500642512627
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2734613
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.