Foglalatok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
4X228920
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
Gedore ütvecsapó dugóhúzó 33mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4X228920
Kulcsszélesség (mm)
33
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
33
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
15.4
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82042000
Model
K 21 SL 33
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X228920
EAN
4010886936221
UBB
500642514458
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2734710