text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugóhúzó 22mm

Cikkszám 6D601740
Kulcsszélesség (mm) 22
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 22
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9.8
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model K 21 S 22
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint, GEDORE vanádium acél 59CrV4, Gun-metal kivitel, DBGM (német használati szabadalom), Különösen alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol állandóan a veszteség elleni biztonság, a folyamatbiztonság és a munkavédelem szabályozza a munkavégzést, Példák: felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóipar.

Cikkszámok

Cikkszám 6D601740
EAN 4010886935996
UBB 500642509672
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2734443
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.