text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugóhúzó 17mm

Cikkszám 8K140145
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 7
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model K 32 SL 17
Type Impact Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerint, GEDORE vanádium acél 59CrV4, Gun-metal kivitel, DBGM (német használati szabadalom), Különösen alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol állandóan érvényesül a veszteség elleni biztonság, a folyamatbiztonság és a munkavédelem, Példák: felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóiparban.

Cikkszámok

Cikkszám 8K140145
EAN 4010886935873
UBB 500642522600
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2734311
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.