Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
6L801327
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
Gedore ütvecsapó bit foglalat 36mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6L801327
Átmérő
54
Hosszúság (mm)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
30
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
54
Hosszúság (mm)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
30
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Méret (mm)
36
Csatlakozási méret (mm)
25
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, DIN 3121 - H 25 szerinti négyszöghajtás
Cikkszámok
Cikkszám
6L801327
EAN
4010886870099
UBB
500642782659
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1956604