text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó bit foglalat 30mm

Cikkszám 5Q807887
Átmérő 54
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 29
Csatlakozási méret 1 hüvelyk

Műszaki adatok

Átmérő 54
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 29
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Méret (mm) 30
Csatlakozási méret (mm) 25
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, DIN 3121 - H 25 szerinti négyszöghajtás

Cikkszámok

Cikkszám 5Q807887
EAN 4010886817070
UBB 500642509425
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1577514
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.