text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó arccsontgyűrűkulcs 95mm

Cikkszám 5H922246
Hosszúság (mm) 459
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 95
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 57

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 459
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 95
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 57
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 151
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 306 G 95
Type Ring Slogging Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 5H922246
EAN 4010886806210
UBB 500642418833
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 1416588
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.