Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
2F059070
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
Gedore ütvecsapó arccsontgyűrűkulcs 90mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2F059070
Hosszúság (mm)
459
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
90
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
459
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
90
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
57
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
151
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használható ütve- vagy légkalapáccsal meghúzáshoz vagy lazításhoz, Forrón kovácsolt, homokfúvott, Forrón kovácsolt, homokfúvott
Cikkszámok
Cikkszám
2F059070
EAN
4010886806197
UBB
500642418676
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1416553