Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Racsnis kulcs
Minden kategóriában
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Különféle kulcsok
Racsnis kulcs
G2305.036.041
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
Gedore építőipari racsni 29 36x41 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Különösen acélszerkezetek és állványok, Különösen acélszerkezetek és állványok építésére alkalmasak
Teljes leírás
Cikkszám
G2305.036.041
Szigetelt
Nem
Magasság
74
Tömeg
1377
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
495
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
74
Tömeg
1377
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
495
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Nem
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
41
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Igen
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
2000
Árucikk kód
8204200000
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Különösen acélszerkezetek és állványok, Különösen acélszerkezetek és állványok építésére alkalmasak
Cikkszámok
Cikkszám
G2305.036.041
EAN
4010886626313
UBB
240120674686
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
6263170