text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore építőipari racsni 29 19X24 mm


Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél alkalmazható

Cikkszám G2305.019.024
Hosszúság (mm) 365
Csatlakozási méret Egyéb
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 365
Csatlakozási méret Egyéb
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 19
Csatlakozási méret (mm) 24
Megfordítható Igen
Nagy fejszélesség (mm) 51.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Konstrukciós racsni Igen
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz Igen
Alkalmas kiálló torx csavarokhoz Nem
Alkalmas süllyesztett torxcsavarokhoz Nem
Alkalmas a belsejében lévő hex-csavarokhoz Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 740
Árucikk kód 8204200000
Type Ratchet

Leírás

Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél, Különösen acélszerkezetek és állványok építésénél alkalmazható

Cikkszámok

Cikkszám G2305.019.024
EAN 4010886835029
UBB 500504520726
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 1648926
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.