text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore átmenő racsni 3293 Z-94 3/4 hüvelyk 36 fogú, 510 mm hosszú, megfordítható 3293 Z-94 3/4 hüvelyk 36 fogú, 510 mm hosszú, megfordítható


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Négyszögletes csatlakozóval, közepesen finom fogazású, rendkívül robusztus, Visszatérési szög 10 fok, Kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, négyszögletes meghajtással DIN 3120 - D 20 szerint, ISO 1174 reteszelő csapszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám G2271.329.394
Szigetelt Nem
Magasság 31
Tömeg 1334
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 31
Tömeg 1334
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1440
Type Reversible Ratchet

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Négyszögletes csatlakozóval, közepesen finom fogazású, rendkívül robusztus, Visszatérési szög 10 fok, Kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, négyszögletes meghajtással DIN 3120 - D 20 szerint, ISO 1174 reteszelő csapszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2271.329.394
EAN 4010886627891
UBB 240122073952
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6278950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.