text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore állítható kulcs 60 CP 12 max. 36 mm hosszúság 305 mm állítási skálával


15°-os állkapocs, svéd mintázat, görgős, bal oldali menettel, Skálával, Króm-vanádium acél, krómozott, polírozott fej, Króm-vanádium acél, krómozott, polírozott fejek, krómozott, tűs pisztolyfém kivitel, Akasztófurattal.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 713
Hosszúság (mm) 302
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 36
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 713
Hosszúság (mm) 302
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 0 - 36
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 700
Model 60 CP 12
Type Adjustable Spanner

Leírás

15°-os állkapocs, svéd mintázat, görgős, bal oldali menettel, Skálával, Króm-vanádium acél, krómozott, polírozott fej, Króm-vanádium acél, krómozott, polírozott fejek, krómozott, tűs pisztolyfém kivitel, Akasztófurattal.

Cikkszámok

Cikkszám G2560.061.310
EAN 4010886638125
UBB 240123022537
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6381290

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.