text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore állítható kulcs 1000 V 12

Cikkszám 1Z077288
Tömeg 880
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Max. kulcsnyílás (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0.000', '36.000']

Műszaki adatok

Tömeg 880
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Max. kulcsnyílás (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0.000', '36.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Nem
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041200
Type VDE Adjustable Wrench

Leírás

Merülőszigetelt, egyedileg tesztelt, 1000 V-ig terjedő szigetelés, merülőszigetelt, egyedileg tesztelt, 1000 V-ig terjedő szigetelés.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z077288
EAN 4010886883716
UBB 500642491426
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2179075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.