text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore állítható csőkulcs 8

Cikkszám 9Q195892
Tömeg 340
Hosszúság (mm) 206.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 25
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem

Műszaki adatok

Tömeg 340
Hosszúság (mm) 206.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 25
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0.000', '25.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 60 S 8 P
Type Adjustable Wrench

Leírás

Svéd mintás, görgő balmenettel, Skálával, A védett mechanizmus és a kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütések alkalmazását a kulcs funkciójának károsodása nélkül, Komfort 2 komponensű fogantyú (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez, A markolatmélyedés biztos tartást biztosít - még zsíros kézzel is, Akasztónyílás, Króm-vanádium acél, C változat nikkelezett és krómozott, fej csiszolt, P változat mangánfoszfátozott, fej csiszolt, JP és JC változat műanyag nyéllel, PK változat = kampó műanyag bevonattal, JP és JC változat = műanyag nyéllel kiegészítve, Akasztónyílással.

Cikkszámok

Cikkszám 9Q195892
EAN 4010886873410
UBB 500642489040
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 1966294
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.