Állítható csavarkulcs
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
Kulcsok
Állítható csavarkulcs
2T999043
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
Gedore állítható csőkulcs 8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2T999043
Tömeg
360
Hosszúság
206.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
25
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
360
Hosszúság
206.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
25
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '25.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Svéd mintás, görgő balmenettel, Skálával, A védett mechanizmus és a kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütések alkalmazását a kulcs funkciójának károsodása nélkül, Komfort 2 komponensű fogantyú (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez, A markolatmélyedés biztos tartást biztosít - még zsíros kézzel is, Akasztónyílás, Króm-vanádium acél, C változat nikkelezett és krómozott, fej csiszolt, P változat mangánfoszfátozott, fej csiszolt, JP és JC változat műanyag nyéllel, PK változat = kampó műanyag bevonattal, JP és JC változat = műanyag nyéllel kiegészítve, Akasztónyílással.
Cikkszámok
Cikkszám
2T999043
EAN
4010886873441
UBB
500642489461
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
1966324