text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore állítható csőkulcs 2C-12


Svéd mintás, balmenetes henger, Skálával, A védett mechanizmus és a kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütések alkalmazását a kulcs működésének károsodása nélkül, Komfort 2 komponensű fogantyú (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez, A markolatmélyedés biztonságos tartást biztosít - még zsíros kézzel is, Akasztónyílás, Króm-vanádium acél, C változat nikkelezett és krómozott, fej csiszolt, P változat mangánfoszfátozott, fej csiszolt, JP és JC változat műanyag nyéllel, PK változat = kampó műanyag bevonattal, JP és JC változat = műanyag nyéllel kiegészítve, Akasztónyílással.

Cikkszám 1Y316273
Tömeg 860
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 860
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0.000', '36.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041200
Type Adjustable Wrench

Leírás

Svéd mintás, balmenetes henger, Skálával, A védett mechanizmus és a kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütések alkalmazását a kulcs működésének károsodása nélkül, Komfort 2 komponensű fogantyú (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez, A markolatmélyedés biztonságos tartást biztosít - még zsíros kézzel is, Akasztónyílás, Króm-vanádium acél, C változat nikkelezett és krómozott, fej csiszolt, P változat mangánfoszfátozott, fej csiszolt, JP és JC változat műanyag nyéllel, PK változat = kampó műanyag bevonattal, JP és JC változat = műanyag nyéllel kiegészítve, Akasztónyílással.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y316273
EAN 4010886933596
UBB 500632576335
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2668882
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.