Sleutelgereedschap
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
2N058709
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
Gedore állítókulcs 1000 V 10
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2N058709
Tömeg
520
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Max. kulcsnyílás (mm)
30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '30.000']
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
520
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Max. kulcsnyílás (mm)
30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '30.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Nem
Állkapocs pozíció (°)
15
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041200
Type
VDE Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Merülőszigetelt, egyedileg tesztelt, 1000 V-ig terjedő szigetelés, merülőszigetelt, egyedileg tesztelt, 1000 V-ig terjedő szigetelés.
Cikkszámok
Cikkszám
2N058709
EAN
4010886883709
UBB
500642491269
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2179067