text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Átmenő racsni 1993 Z-94 1/2 hüvelyk 48 fogak hossza 270 mm, megfordítható


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Négyszögletes csatlakozóval, közepesen finom fogazású, rendkívül robusztus, Visszatérési szög 7,5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztónyílással, Kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, négyszögletes meghajtással DIN 3120 - C 12.5 szerint, ISO 1174 golyós reteszelés, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott,

Cikkszám G2271.199.394
Szigetelt Nem
Magasság 39
Tömeg 450
Antimágneses Nem
Hosszúság 272
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 39
Tömeg 450
Antimágneses Nem
Hosszúság 272
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 7.5
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Négyszögletes csatlakozóval, közepesen finom fogazású, rendkívül robusztus, Visszatérési szög 7,5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztónyílással, Kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, négyszögletes meghajtással DIN 3120 - C 12.5 szerint, ISO 1174 golyós reteszelés, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2271.199.394
EAN 4010886614457
UBB 240122043849
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6144590
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.