Sleutelgereedschap
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
9M237147
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
Gedore Állítható kulcs 1000 V 8
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9M237147
Tömeg
330
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Max. kulcsnyílás (mm)
25
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '25.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Nem
Állkapocs pozíció (°)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
330
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Max. kulcsnyílás (mm)
25
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '25.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Nem
Állkapocs pozíció (°)
15
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041200
Type
VDE Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9M237147
EAN
4010886883693
UBB
500642491004
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2179059