text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Állítható kulcs 1000 V 6

Cikkszám 8N151080
Tömeg 170
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Max. kulcsnyílás (mm) 20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0.000', '20.000']

Műszaki adatok

Tömeg 170
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Max. kulcsnyílás (mm) 20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0.000', '20.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Nem
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type VDE Adjustable Wrench

Leírás

Mártott szigetelésű, egyedileg tesztelt, szigetelés 1000 V-ig, Merülő szigetelésű, egyedileg tesztelt, szigetelés 1000 V-ig

Cikkszámok

Cikkszám 8N151080
EAN 4010886883686
UBB 500642490840
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2179040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.