Sleutelgereedschap
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
0I264275
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
Gedore Állítható csavarkulcs 6
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0I264275
Tömeg
180
Hosszúság (mm)
153
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '20.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
180
Hosszúság (mm)
153
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '20.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041200
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0I264275
EAN
4010886933626
UBB
500642488620
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2668858