text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Állítható csavarkulcs 6

Numero articolo 0G825380
Tömeg 160
Hosszúság (mm) 153
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0.000', '20.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen

Specifiche

Tömeg 160
Hosszúság (mm) 153
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0.000', '20.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041200
Model 60 S 6 P
Type Adjustable Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 0G825380
EAN 4010886933565
UBB 500642488885
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2668815
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.