Sleutelgereedschap
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
6U659858
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
Gedore Állítható csőkulcs 2C-6
Hozzáadás katalógushoz
Külső beszállítótól elérhető
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
6U659858
Tömeg
180
Hosszúság (mm)
153
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '20.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
180
Hosszúság (mm)
153
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '20.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
60 S 6 JP
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6U659858
EAN
4010886933589
UBB
500632575758
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2668823