text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO VISE-GRIP WR 137 10IN240


Kovácsolt, edzett pofák és speciális pofaforma a biztonságos fogás, szorítás és tartás érdekében, GEDORE vanádium acél 31CrV3, nikkelezett, Pofatest nagyszilárdságú acéllemezből, Automatikusan hegesztett felső pofa - teljesen szilárd kapcsolat az acéllemez testtel, Jól átgondolt pofakialakítás garantálja a hárompontos érintkezést minden anyagkeresztmetszettel, Alul hegesztett menetes furat, Nincs kiszélesedés a legszélsőségesebb terhelés mellett, Biztonságos kioldás, Kioldókar a speciális rugó állandó nyomása alatt, Kioldókar a speciális rugó állandó nyomása alatt.

Cikkszám G2546.000.240
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 230
Maximális arcnyitás (mm) 32
Hegesztő fogó Nem
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 230
Maximális arcnyitás (mm) 32
Hegesztő fogó Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 490
Árucikk kód 8204120000
Type Grip Wrench

Leírás

Kovácsolt, edzett pofák és speciális pofaforma a biztonságos fogás, szorítás és tartás érdekében, GEDORE vanádium acél 31CrV3, nikkelezett, Pofatest nagyszilárdságú acéllemezből, Automatikusan hegesztett felső pofa - teljesen szilárd kapcsolat az acéllemez testtel, Jól átgondolt pofakialakítás garantálja a hárompontos érintkezést minden anyagkeresztmetszettel, Alul hegesztett menetes furat, Nincs kiszélesedés a legszélsőségesebb terhelés mellett, Biztonságos kioldás, Kioldókar a speciális rugó állandó nyomása alatt, Kioldókar a speciális rugó állandó nyomása alatt.

Cikkszámok

Cikkszám G2546.000.240
EAN 4010886640678
UBB 240102110352
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 6406700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.