text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore vízszivattyú fogó 10TL-250mm


Cikkszám G2567.800.250
Szigetelt Nem
Formája Ívelt
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 329
Antimágneses Nem
Hosszúság 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Ívelt
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 329
Antimágneses Nem
Hosszúság 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 39
Maximális arcnyitás (mm) 38
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 48
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Beállítások száma 15
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem

Cikkszámok

Cikkszám G2567.800.250
EAN 4010886641613
UBB 240102244599
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 6416180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.