text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4

Cikkszám 0Y113714
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 0.24 - 1.2
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.1
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 0,24 - 120 cN-m tartományban, Nagy sebességű, ellenőrzött meghúzás lehetővé teszi a sorozatgyártást, Elektromos és elektronikus hardveripar, műszergyártó ipar és ipari gyártás vagy minőségellenőrzés, Jellemzők: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os belső hatszögletű csavarhúzóval, Adapterrel a DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű dugókulcsokhoz is alkalmas, Munkapontosság: Munkapontosság: 1/4"-os belső hatszögletű csavarhúzó - skálával, A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használathoz: +/- A DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, 3 modell a 0,2 N-m és 9 N-m közötti tartományban, Mikrométeres skála beosztása: 1 cN-m ill. 0,1 N-m, Könnyűszerkezetes kivitel az eloxált alumínium fogantyúknak köszönhetően, Szállítási terjedelem: Typ 757 nyomatékcsavarhúzó, 1/4" négyszög/hatszög meghajtó adapter (757-20 sz.), 757-06/-09 modellek a könnyű használat érdekében kiegészítő T-csúszó rúddal, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás stabil kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 0Y113714
EAN 4002805757017
UBB 500642431299
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 7718050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.