Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
0A430091
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
GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0A430091
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
335
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['1.000', '6.000']
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
335
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['1.000', '6.000']
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.1
Csavarhúzó modell
Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
757-06
Type
Torque Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0A430091
EAN
4002805757062
UBB
500642431455
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
7718130