Mutli-áramforrások
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
Nyomatékszerszámok
Mutli-áramforrások
2D197663
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER SET 2653389
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2D197663
Magasság
133
Teljes hossz (mm)
230
Maximális nyomaték (Nm)
1300
Maximális kimeneti nyomaték (Nm)
1300
Csatlakozási méret bemeneti négyszöghajtás
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
133
Teljes hossz (mm)
230
Maximális nyomaték (Nm)
1300
Maximális kimeneti nyomaték (Nm)
1300
Csatlakozási méret bemeneti négyszöghajtás
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret kimeneti négyszöghajtás
3/4 hüvelyk
Reakciós rúddal
Igen
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Gedore
Model
DVV-13ZG
Type
Torque Multipliers
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Különösen alkalmas a következőkhöz: Ipar, építkezések, autó- és tehergépkocsi-garázsok, mezőgazdasági technológia, híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók, gép- és üzemmérnökségek, karbantartás, Jellemzők: Mechanikus kézi nyomatékszaporító csavarkötések ellenőrzött meghúzásához és kioldásához, Egyfokozatú bolygóművel, Nagy teljesítményű alumínium ház, Z-alakú, eltolt reakciókarral króm-vanádium acélból, Opcionálisan utólagosan felszerelhető L-alakú egyenes reakciókarral - állítható reakciókarral - könnyűfémből, Reprodukció 1:5 áttételi aránnyal, Garantált pontosság: Jobb, mint +/- 3 % tűrés, Megfelelő nyomatékkulccsal működtetendő, 1 forgórúd 354 mm, d 22 mm, No. E-28 LRZ-DS, A készlet három különböző ütvecsavaros dugókulcsot tartalmaz 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Kimeneti négyzet lyukkal ütvecsavaros dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel és gyűrűvel, Szállítótáskában, habszivacs betéttel.
Cikkszámok
Cikkszám
2D197663
EAN
4010886934555
UBB
500642480601
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2653389