Mutli-áramforrások
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
Nyomatékszerszámok
Mutli-áramforrások
2K884018
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653370
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2K884018
Magasság
133
Teljes hossz (mm)
230
Maximális nyomaték (Nm)
1300
Maximális kimeneti nyomaték (Nm)
1300
Max. bemeneti nyomaték (Nm)
270
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
133
Teljes hossz (mm)
230
Maximális nyomaték (Nm)
1300
Maximális kimeneti nyomaték (Nm)
1300
Max. bemeneti nyomaték (Nm)
270
Csatlakozási méret bemeneti négyszöghajtás
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret kimeneti négyszöghajtás
3/4 hüvelyk
Reakciós rúddal
Igen
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Gedore
Model
DVV-13Z
Type
Torque Multipliers
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Különösen alkalmas a következőkhöz: Ipari, építkezések, autó- és tehergépkocsi-garázsok, mezőgazdasági technológia, híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók, gép- és üzemmérnökségek, karbantartás, Jellemzők: Mechanikus kézi nyomatékszaporító csavarkötések ellenőrzött meghúzásához és kioldásához, Egyfokozatú bolygóművel, Nagy teljesítményű alumínium ház, Z-alakú, eltolt reakciókarral króm-vanádium acélból, Opcionálisan utólagosan felszerelhető L-alakú egyenes reakciókarral - állítható reakciókarral - könnyűfémből, Modell 1:5 áttételi aránnyal, Garantált pontosság: +/- 3 %-nál jobb tűrés, Megfelelő nyomatékkulccsal működtetendő, 1 forgórúd 354 mm, d 22 mm, No. E-28 LRZ-DS, Készletként is kapható (sz. DVV-13ZG) három különböző SW 27, 30, 32 mm-es ütvecsavaros foglalattal, Kimeneti négyzet ütvecsavaros foglalatokhoz való furattal, reteszelő csap és gyűrű.
Cikkszámok
Cikkszám
2K884018
EAN
4010886934548
UBB
500642480452
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2653370