text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653273

Cikkszám 7N025481
Magasság 146
Teljes hossz (mm) 230
Maximális nyomaték (Nm) 2800
Maximális kimeneti nyomaték (Nm) 2800
Max. bemeneti nyomaték (Nm) 550
Csatlakozási méret bemeneti négyszöghajtás 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret kimeneti négyszöghajtás 1 hüvelyk

Műszaki adatok

Magasság 146
Teljes hossz (mm) 230
Maximális nyomaték (Nm) 2800
Maximális kimeneti nyomaték (Nm) 2800
Max. bemeneti nyomaték (Nm) 550
Csatlakozási méret bemeneti négyszöghajtás 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret kimeneti négyszöghajtás 1 hüvelyk
Reakciós rúddal Igen
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Model DVI-28Z
Type Torque Multipliers

Cikkszámok

Cikkszám 7N025481
EAN 4010886934463
UBB 500642480296
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2653273
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.