Mutli-áramforrások
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
Nyomatékszerszámok
Mutli-áramforrások
7T292861
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653109
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7T292861
Magasság
227
Teljes hossz (mm)
230
Maximális nyomaték (Nm)
4000
Maximális kimeneti nyomaték (Nm)
4000
Max. bemeneti nyomaték (Nm)
300
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
227
Teljes hossz (mm)
230
Maximális nyomaték (Nm)
4000
Maximális kimeneti nyomaték (Nm)
4000
Max. bemeneti nyomaték (Nm)
300
Csatlakozási méret bemeneti négyszöghajtás
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret kimeneti négyszöghajtás
1 hüvelyk
Reakciós rúddal
Igen
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Különösen alkalmas a következőkhöz: Gép- és üzemmérnökségek, kötélpályák, felvonók és árbocok, Nehézipar, építkezések, hídépítés, hajóépítés, repülőgép- és vasútépítés, finomítók, műanyagipar, mindenféle erőművek, Jellemzők: Mechanikus kézi nyomatékszaporító csavarkötések ellenőrzött meghúzásához és kioldásához, Kétfokozatú bolygóművel, Nagy teljesítményű alumínium ház, 1:16 áttételű modellek, DVV-40ZRS modell felhúzásgátló racsnival (RS), Rombolásmentes túlterhelésvédelemmel "Slipper" a hajtómű védelmére, jobb és bal kézi, Z-alakú, modelltől függően eltolt reakciókar króm-vanádium acélból, Garantált pontosság: +/- 3 %-nál jobb tűrés, Megfelelő nyomatékkulccsal működtethető, 2 modell maximális terheléssel a max. 4000 N-m, Kimeneti négyszögletes furat ütvecsavaros dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel és gyűrűvel.
Cikkszámok
Cikkszám
7T292861
EAN
4010886934302
UBB
500642481021
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2653109