text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

GEDO TOOL TROLLEY WSL-M6

Cikkszám 2V028029
Szélesség 625
Magasság 903
Mélység 510
Felületvédelem Műanyag bevonatú
Anyag Acél

Műszaki adatok

Szélesség 625
Magasság 903
Mélység 510
Felületvédelem Műanyag bevonatú
Anyag Acél
Anyag munkalap Egyéb
Fiókok száma 6
Fékkel Igen
Fiókokkal Igen
Márka Gedore
Árucikk kód
Model WSL-M6
Type Tool Trolley

Leírás

Karosszéria: Méretek: H 903x B 629x D 510 mm, PP munkaplató elülső laposodással és gördülésgátló biztonsági peremmel, Fogantyúval a könnyű toláshoz, húzáshoz és fordításhoz, Oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez, Oldalak lekerekített minimálisan ütköző élekkel, Karosszéria hegesztett, önhordó és torziós merev, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, Fiókok: Egyéni fiókmegállító megakadályozza egynél több fiók nyitását, egykezes működtetés, Központi zárás hengerzárral, 6 széles fiók (Sz 480 x D 400 mm) teljesen kihúzható, Golyóscsapágyazott vezetősínek, Teherbírás fiókonként 20 kg, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE alváz: Teljes teherbírás 300 kg, 4 golyóscsapágyazott, sima futású kerék (Ø 125 mm-es lengőkerekek) menetzárral, egy teljes fékkel, Maximális terhelés esetén is: sima futás, fordulékonyság és nyomtávtartás, Opciók: Felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT), Egyénileg felszerelhető hossz- és keresztirányú elválasztókkal, Különleges színek és kivitelek kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.

Cikkszámok

Cikkszám 2V028029
EAN 4010886952511
UBB 500702674358
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3100707
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.