text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters VDE 8314-160


DIN ISO 5749 szerint, karcsú fejjel, ideális szűk helyekre, indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, középkemény dróthoz 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Cikkszám G3030.700.160
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fej szélessége (mm) 22
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 19
VDE által tesztelt Igen

Leírás

DIN ISO 5749 szerint, karcsú fejjel, ideális szűk helyekre, indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, középkemény dróthoz 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Cikkszámok

Cikkszám G3030.700.160
EAN 4010886674369
UBB 240104023298
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6743620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.