text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver 2170-2160 PH-077 7 pieces


Praktikus készletösszeállítás környezetbarát kartondobozban, PH hornyos és keresztfejű csavarokhoz, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge, 3 komponensű Power-Grip³ markolat akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradásmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszked

Cikkszám
Szigetelt Igen
Csomagolás Kartondoboz)
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Kartondoboz)
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 4
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 7
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Forgatható kupak Igen

Leírás

Praktikus készletösszeállítás környezetbarát kartondobozban, PH hornyos és keresztfejű csavarokhoz, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge, 3 komponensű Power-Grip³ markolat akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradásmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám G2689.001.770
EAN 4010886826140
UBB 500503886235
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1616048

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.