text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 32MM

Cikkszám 3D838299
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 79.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 32

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 32
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 79.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 32
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 21.5
A fej magassága nagy (mm) 17.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 47.5
Nagy fejszélesség (mm) 47.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Árucikk kód
Model 7218
Type Ring End Fitting

Cikkszámok

Cikkszám 3D838299
EAN 4002805728321
UBB 500642810047
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7695920
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.