text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 27MM

Cikkszám 0E155485
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 76.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 27
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 76.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 21.5
A fej magassága nagy (mm) 17.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 41.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 0E155485
EAN 4002805728277
UBB 500642809809
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7694440
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.